Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 6 mm, 180 - 250 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 6 mm, 180 - 250 N
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 6 mm, 180 - 250 N
Austauschbare, gehärtete Spitze
Einstellbare Schlagkraft
2-Komponenten-Handschutz
Mit der Größe des Körners nimmt die Schlagkraft zu. Daher empfehlen wir die Auswahl der Länge entsprechend der gegebenen Anwendung für feine Markierungen auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff bis zu kräftigen Markierungen auf Werkzeug- und Baustählen.
Artikel-Nr.:
     CK77V-430231
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430231
EAN/GTIN:
     4049002096938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
  • selbstschlagend
  • Präzisionsausführung
  • mit auswechselbarer gehärteter Spitze
  • Schlagkraft einstellbar
  • Material: Stahl, Oberfläche galvanisiert
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 231
EAN:
4049002096938
Gewicht:
155 g
Abmessung:
130 mm
Durchmesser Spitze:
6 mm
Schaft Ø:
17 mm
Schlagkraft:
180 – 250 N
Weitere Suchbegriffe: körner
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,01*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.