Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber 120 x 10 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber 120 x 10 x 8 mm
Durchtreiber 120 x 10 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4400080
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4400080
EAN/GTIN:
     4049002010798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
440 008 0
EAN:
4049002010798
Gewicht:
72 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
8 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Weitere Suchbegriffe: durchschläger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4296110
ab € 248,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.