Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Werkzeugsets
>
Artikel
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. M1, poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4296110
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4296110
EAN/GTIN:
4049002008047
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
429 611 0
EAN:
4049002008047
Gewicht:
12.040 g
Ausführung:
poliert
Farbe:
gold
Bestückung:
160
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Werkzeugsets
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 2 mm
Rennsteig
4400020
ab € 1,32*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4400040
ab € 1,56*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 5 mm
Rennsteig
4400050
ab € 1,66*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 6 mm
Rennsteig
4400060
ab € 1,66*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 8 mm
Rennsteig
4400080
ab € 1,67*
Zubehör
Elektrikermeißel 10 x 200 mm, 8-kant 8 mm, poliert
Rennsteig
3602020
ab € 3,22*
Zubehör
Elektrikermeißel 10 x 250 mm, 8-kant 8 mm, poliert
Rennsteig
3602520
ab € 3,61*
Zubehör
Körner 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4301200
ab € 1,29*
Zubehör
Körner 120 x 12 x 5 mm
Rennsteig
4321200
ab € 1,33*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 2 mm
Rennsteig
4500020
ab € 2,03*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4500030
ab € 2,07*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4500040
ab € 2,07*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 5 mm
Rennsteig
4500050
ab € 2,79*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 6 mm
Rennsteig
4500060
ab € 2,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen