Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantvollschaber 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantvollschaber 100 mm
Dreikantvollschaber 100 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4611000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4611000
EAN/GTIN:
     4049002006784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Vollschaber
Vollschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
  • Dreikantvollschaber, Form B, ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
461 100 0
EAN:
4049002006784
Gewicht:
78 g
Abmessung:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
dreikant, voll
Profil:
10 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.