Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffelschaber 200 mm
Löffelschaber 200 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4632000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4632000
EAN/GTIN:
     4049002003028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
Löffelschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
463 200 0
EAN:
4049002003028
Gewicht:
179 g
Abmessung:
320 mm
Klingenlänge:
200 mm
Material:
8-kant
Profil:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rennsteig handschaber, handschaber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.