Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelschaber 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffelschaber 250 mm
Löffelschaber 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4632500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4632500
EAN/GTIN:
     4049002003035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
Löffelschaber
handschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
463 250 0
EAN:
4049002003035
Gewicht:
212 g
Abmessung:
370 mm
Klingenlänge:
250 mm
Material:
8-kant
Profil:
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.