Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Presseinsatz
>
Oval Presseinsatz
>
Artikel
Multicrimp® Crimpeinsatz für isolierte Verbinder 0,5 - 6,0 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-629060301
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
629060301
EAN/GTIN:
4049002015175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Oval Presseinsatz
Ovalpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
629 060 3 0 1
EAN:
4049002015175
Gewicht:
80 g
Abmessung:
60 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
isolierte Verbinder
Anzahl der Nester:
3
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Kabelkonfektion
>
Service-Lösungen
Weitere Suchbegriffe:
rennsteig crimpeinsatz
,
oval presseinsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicrimp®
Rennsteig
6290003
ab € 55,48*
Zubehör
MultiCrimp® mit Magazin, 3-teilig bestückt
Rennsteig
6290043
ab € 128,68*
Zubehör
MultiCrimp® mit Magazin, 5-teilig bestückt
Rennsteig
6290053
ab € 166,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen