Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicrimp®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multicrimp®
Multicrimp®
Artikel-Nr.:
     CK77V-6290003
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6290003
EAN/GTIN:
     4049002000492
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
  • ein Werkzeug für alle gängigen Anwendungsbereiche, die in der Elektrobranche benötigt werden
  • zuverlässige Crimpergebnisse analog zu fest montierten Crimpeinsätzen
  • patentiertes Aufbewahrungs- und Wechselsystem mit praktischen Gürtelclip
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität mit ergonomischer Ein- oder Zweihandbedienung
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
629 000 3
EAN:
4049002000492
Gewicht:
520 g
Abmessung:
235 mm
Ausführung:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6290010
ab € 22,22*
Zubehör
Rennsteig
629090301
ab € 38,85*
Zubehör
Rennsteig
629091301
ab € 38,87*
Zubehör
Rennsteig
629060301
ab € 39,01*
Zubehör
Rennsteig
6291071301
ab € 38,95*
Zubehör
Rennsteig
629050301
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.