Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Kabelschuh-Crimpzange
>
Artikel
MultiCrimp® mit Magazin, 5-teilig bestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-6290053
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
6290053
EAN/GTIN:
4049002107535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
ein Werkzeug für alle gängigen Anwendungsbereiche, die in der Elektrobranche benötigt werden
zuverlässige Crimpergebnisse analog zu fest montierten Crimpeinsätzen
patentiertes Aufbewahrungs- und Wechselsystem mit praktischen Gürtelclip
Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität mit ergonomischer Ein- oder Zweihandbedienung
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
629 005 3
EAN:
4049002107535
Gewicht:
950 g
Abmessung:
315 mm
Ausführung:
brüniert
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Kabelkonfektion
>
Service-Lösungen
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialsteckverbinder-Crimpzange
,
LWL-Crimpzange
,
TNC-Crimpzange
,
Twinax-Crimpzange
,
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Dornpresszange
,
Handpresszange
,
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
aderendhülsen-crimpzange rennsteig
,
dornpresszange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 166,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magazin für MultiCrimp® (unbestückt)
Rennsteig
6290010
ab € 21,82*
Zubehör
Multicrimp® Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm²
Rennsteig
629090301
ab € 39,24*
Zubehör
Multicrimp® Crimpeinsatz für Aderendhülsen 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²
Rennsteig
629091301
ab € 39,18*
Zubehör
Multicrimp® Crimpeinsatz für isolierte Verbinder 0,5 - 6,0 mm²
Rennsteig
629060301
ab € 39,25*
Zubehör
Multicrimp® Crimpeinsatz für Stoßverbinder und unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²
Rennsteig
6291071301
ab € 39,35*
Zubehör
MultiCrimp® Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 -6,0 mm², Steckerbreite 4,8 + 6,3 mm
Rennsteig
629050301
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen