Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Sicherungsringzange
>
Innensicherungsringzange
>
Artikel
Sicherungsringzange für Innenringe I5, Spitze Ø 3,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-7800352
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
7800352
EAN/GTIN:
4049002020711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
abrutschhemmende, stabile Präzisionsspitzen für Innenringe (Bohrungen), auswechselbar
für Ringe Ø 122–300 mm
Spitzen vergütet, verzinkt
Griffe: Stahlblech, schwarz pulverlackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
780 035 2
EAN:
4049002020711
Gewicht:
1.750 g
Abmessung:
570 mm
Größe:
I5
Durchmesser Spitze:
3,5 mm
für Bohrung:
122 – 300 mm
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Sicherungsringwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Seegering Zange
,
Seegeringzange
,
Sicherungsringzange
,
Sicherungsringzangen
,
seegering zange j6
,
seegering zange
,
seegering zange innen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzspitzenpaar I5, Spitze Ø 3,5 mm
Rennsteig
78003550
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen