Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von LWL Ø 2,2 mm für Toshiba-Stecker, mit manuellem Messervorschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von LWL Ø 2,2 mm für Toshiba-Stecker, mit manuellem Messervorschub
Zange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von LWL Ø 2,2 mm für Toshiba-Stecker, mit manuellem Messervorschub
Zange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von LWL Ø 2,2 mm für Toshiba-Stecker, mit manuellem Messervorschub
Artikel-Nr.:
     CK77V-800040003
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     800040003
EAN/GTIN:
     4049002026515
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen-Crimpzange
  • spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
  • optimale Dämpfungswerte garantieren beste Datenübertragungsqualität
  • auswechselbare Schneideinrichtungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • höchste Standzeit des Messers bei minimiertem Verschleiß
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8000 4000 3
EAN:
4049002026515
Gewicht:
670 g
Abmessung:
180 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
8000000100
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.