Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Crimpzange Positionierhilfe
>
Artikel
Stift-Kontaktaufnahme für Industrie-Kontakte, Conec, Deltron, Harting, Ilme D-Sub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-872007020
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
872007020
EAN/GTIN:
4049002102677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
speziell für kleine und kurze Kontakte
patentierter Rastmechanismus
Empfehlung auf Anfrage für spezielle Steckerserien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8720 0702 0
EAN:
4049002102677
Gewicht:
68 g
Abmessung:
30 x 30 x 33 mm
Kontakthersteller:
Conec, Deltron, Harting, Ilme
Steckerserie:
D-Sub
für DigiCrimp:
8723 0000 6 / 61
für MicroCrimp:
8720 0000 6 / 61
für CM 25-3 Crimpeinheit:
636 0723 3 0
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Kabelkonfektion
>
Vierdorn-Lösungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vierdornzange MicroCrimp 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14
Rennsteig
872000006
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen