Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-9000473233 Herst.-Nr.: 101107796 EAN/GTIN: 7615400840328 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cif Professional 2in1 Desinfektionsreiniger von Pro Formula reinigt und desinfiziert alle harten Oberflächen in einem Schritt, auch in Lebensmittelbereichen. Es ist sehr wirksam gegen eine breite Palette von Mikroorganismen, in allen Wasserbedingungen und schneidet durch Fett und eingetrocknete Lebensmittelverschmutzungen. Cif Professional Desinfektionsreiniger ist das ideale Produkt für die tägliche Reinigung und Desinfektion in Küchen und anderen Lebensmittelbereichen. 0,75L Flasche Merkmale - starker Küchenreiniger und zuverlässige Flächendesinfektion in Einem
- spart einen Arbeitsschritt
- Tötet Bakterien und behüllte Viren (einschl. Coronaviren)
- Anwendungslösung kennzeichnungsfrei
- schonend zur Oberfläche, sehr gute Materialverträglichkeit
- kostengünstig auch als Konzentrat im 5L Kanister
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H412 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1690 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,65* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,76* | € 9,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,77* | € 9,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 7,22* | € 9,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,08* | € 10,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|