| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CKXCL-7511080 Herst.-Nr.: 7511080 EAN/GTIN: 7615400737918 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Vielseitig einsetzbar
- Hohe Saugfähigkeit
- Maschinenwaschbar und autoklavierbar
- 4-Farbsystem
Ihr Nutzen - Gute Reinigungsleistung
- Feucht und nass einsetzba
- Sehr gute Schmutzaufnahme
- Erfüllt Hygiene- und Sicherheitsansprüche
Produktbeschreibung TASKI Allegro ist ein Allzwecktuch aus Vliesstoff für die tägliche Oberflächenreinigung und -desinfektion. Das Tuch ist sehr vielseitig einsetzbar, wie z.B. in Krankenhäusern, Bürogebäuden, Küchen, Restaurants, Hotels und Schulen. Durch das hohe Wasseraufnahmevermögen von bis zu dem achtfachen seines Eigengewichtes, hinterlässt TASKI Allegro trockene Oberflächen. Das Tuch ist daher bestens für die Aufnahme von Schmutzflotten und die tägliche Reinigung geeignet. TASKI Allegro kann bei bis zu 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden, sodass das Tuch ideal für die Desinfektion oder für andere Arbeiten mit hohen Hygienestandards eingesetzt werden kann. Größe ca. 38 x 40cm, 25 Stk. (grün) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch 38x40cm, vlies tuch, vliestuch 0,5 x 0,4 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |