Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2502E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2502E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2502E
EAN/GTIN:
     5032548000384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2502E bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Montage an:
Boden
Produktname:
Data Combi
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Schlüsselhaken:
3
Typ der Batterien:
4 x AAA
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Batterien mitgeliefert:
Nein
Auszüge:
1
Wasserschutz:
Ja
Anz. Regale:
1
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Batterien erforderlich:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
820 x 520 x 520
Sturzgetestet:
Ja
Innen Abmessung (mm):
670 x 380 x 330
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Produkt-Serie:
DS2500-Serie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,86*
€ 870,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,45*
€ 799,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501E
ab € 545,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504E
ab € 1.163,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.