Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Data Combi DS2504E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2504E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2504E
EAN/GTIN:
     5032548011199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datenschutztresor
Datensicherungsschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2504E bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach schwedischem NT Fire 017 - 120 Papier, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 120dis, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Schlüsselhaken:
5
Montage an:
Boden
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produkt-Serie:
DS2500-Serie
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Wasserschutz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
4 x AAA
Äußere Abmessung (mm):
1160 x 655 x 560
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Produktname:
Data Combi
Sturzgetestet:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Batterien erforderlich:
Ja
Auszüge:
1
Innen Abmessung (mm):
980 x 475 x 350
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.163,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,26*
€ 1.572,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,75*
€ 1.553,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,19*
€ 1.447,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,30*
€ 1.409,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,72*
€ 1.384,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501E
ab € 545,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502E
ab € 641,09*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.