| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-DS4621F Herst.-Nr.: DS4621F EAN/GTIN: 5032548001862 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX DATA COMMANDER DS4621F wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit hoher Kapazität für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Geschäftsräumen zur großvolumigen Lagerung. BRANDSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 120dis Standard, bietet 120 Minuten Brandschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung. Ausstattung – Jede Einheit wird komplett mit 2 höhenverstellbaren Regalen und 3 ausziehbaren Medienablagen geliefert. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Schloss / Verriegelung: | Fingerabdruck-Schloss | Sturzgetestet: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Batterien erforderlich: | Ja | Wasserschutz: | Ja | Anz. Regale: | 2 | Typ der Batterien: | 4 x AA | Batterien mitgeliefert: | Nein | Äußere Abmessung (mm): | 1160 x 690 x 720 | Feuerschutz (Digitale Medien): | 120 Minuten | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 2500 - 25000 | Produkt-Serie: | DS4620-Serie | Farbe: | Weiß | Produktname: | Data Commander | Innen Abmessung (mm): | 885 x 400 x 405 | Produktkategorie: | Datenschutztresore | Auszüge: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank s 120 dis, brandschutzschrank |
| | |
| |