Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Phoenix Data Commander DS4623F Datenschutztresor mit Fingerprintschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS4623F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4623F
EAN/GTIN:
     5032548001886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMMANDER DS4623F wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit hoher Kapazität für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Geschäftsräumen zur großvolumigen Lagerung. BRANDSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 120dis Standard, bietet 120 Minuten Brandschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. Ausstattung – Jede Einheit wird komplett mit 3 höhenverstellbaren Regalen und 10 ausziehbaren Medienablagen geliefert. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Wasserschutz:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Anz. Regale:
3
Sturzgetestet:
Ja
Auszüge:
10
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Typ der Batterien:
4 x AA
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Innen Abmessung (mm):
1410 x 800 *Width comprises of two compartments each 395mm wide. x 405
Äußere Abmessung (mm):
1685 x 1200 x 720
Feuerschutz (Digitale Medien):
120 Minuten
Farbe:
Weiß
Batterien erforderlich:
Ja
Produktname:
Data Commander
Produkt-Serie:
DS4620-Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.326,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.557,28*
€ 5.423,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.524,07*
€ 5.383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.393,93*
€ 5.228,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.339,47*
€ 5.163,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.326,39*
€ 5.148,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621F
ab € 1.608,02*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4622F
ab € 2.327,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.