| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-DS4621K Herst.-Nr.: DS4621K EAN/GTIN: 5032548000520 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX DATA COMMANDER DS4621K wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Geschäftsräumen zur großvolumigen Lagerung. BRANDSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 120dis Standard, bietet 120 Minuten Brandschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung. Ausstattung – Jede Einheit wird komplett mit 2 höhenverstellbaren Regalen und 3 ausziehbaren Medienablagen geliefert. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Sturzgetestet: | Ja | Anz. Regale: | 2 | Feuerschutz (Digitale Medien): | 120 Minuten | Produkt-Serie: | DS4620-Serie | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 2500 - 25000 | Höhenverstellbar: | Ja | Innen Abmessung (mm): | 885 x 400 x 405 | Auszüge: | 3 | Wasserschutz: | Ja | Produktkategorie: | Datenschutztresore | Produktname: | Data Commander | Batterien erforderlich: | Nein | Äußere Abmessung (mm): | 1160 x 690 x 720 | Farbe: | Weiß | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank s 120 dis, brandschutzschrank |
| | |
| |