Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Commander DS4622K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS4622K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4622K
EAN/GTIN:
     5032548000537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMMANDER DS4622K wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit hoher Kapazität für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Geschäftsräumen zur großvolumigen Lagerung. BRANDSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 120dis Standard, bietet 120 Minuten Brandschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung. Ausstattung – Jede Einheit wird komplett mit 2 höhenverstellbaren Regalen und 5 ausziehbaren Medienablagen geliefert. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
2
Wasserschutz:
Ja
Sturzgetestet:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Batterien erforderlich:
Nein
Feuerschutz (Digitale Medien):
120 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
1685 x 690 x 720
Farbe:
Weiß
Produktname:
Data Commander
Innen Abmessung (mm):
1410 x 400 x 405
Produkt-Serie:
DS4620-Serie
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Auszüge:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.209,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.373,64*
€ 2.824,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,40*
€ 2.802,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,52*
€ 2.704,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,16*
€ 2.651,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,64*
€ 2.629,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621K
ab € 1.483,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4623K
ab € 4.187,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.