Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E Aktenschrank mit 4 Auszüge und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS2254E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2254E
EAN/GTIN:
     5032548001121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
DER PHOENIX WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE FS2254E bietet konkurrenzlosen Schutz für Dokumente und Daten in einem eleganten, modernen Aktenschrankformat. Durch ultraleichte Isoliermaterialien kann der Schrank auf den meisten Standardböden ohne Unterstützung verwendet werden. BRANDSCHUTZ (PAPIER) - 90 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DATEN) – 90 Minuten Brandschutz für Computerbänder und Daten bei Verwendung des optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI08. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, USB-Speichersticks und Festplatten. WASSERBESTÄNDIGKEIT – Wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden am Inhalt, wenn der Schrank Sprinkleranlagen oder Feuerwehrschläuchen ausgesetzt wird. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. Dieses Schloss arbeitet unabhängig an jeder Schublade und ermöglicht jede Kombination von offenen oder verriegelten Schubladen. KAPAZITÄT - Kann A4- und A5-Hängemappen auf breitenverstellbaren Schienen aufnehmen. Kompressionsplatten werden ebenfalls mitgeliefert, um den nutzbaren Raum zu maximieren. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Sturzgetestet:
Ja
Produkt-Serie:
FS2250-Serie
Äußere Abmessung (mm):
1405 x 530 x 675
Typ der Batterien:
4 x AAA
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Wasserschutz:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Vertical Fire File
Batterien erforderlich:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Produktkategorie:
Feuerschutz-Aktenschrank
Farbe:
Weiß
Auszüge:
4
Innen Abmessung (mm):
255 x 385 x 505
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 979,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,86*
€ 1.310,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,36*
€ 1.297,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,95*
€ 1.249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,84*
€ 1.213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.