Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6073E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6073E
EAN/GTIN:
     5032548005877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6073E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
850 x 580 x 545
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Typ der Batterien:
1 x 9V
Farbe:
Graphitgrau
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Batterien erforderlich:
Ja
Anz. Regale:
1
Produktname:
Planet
Höhenverstellbar:
JA
Montage an:
Boden & Wand
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
740 x 465 x 360
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.424,77*
€ 2.885,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,00*
€ 2.853,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,56*
€ 2.755,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,69*
€ 2.704,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,44*
€ 2.664,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6071E
ab € 1.982,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6072E
ab € 2.016,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074E
ab € 2.902,04*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6075E
ab € 3.231,87*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6076E
ab € 4.138,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.