Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6075E Größe 5 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6075E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6075E
EAN/GTIN:
     5032548005914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6075E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Ja
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Produktname:
Planet
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Typ der Batterien:
1 x 9V
Anz. Regale:
3
Höhenverstellbar:
JA
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Graphitgrau
Innen Abmessung (mm):
1195 x 555 x 360
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Äußere Abmessung (mm):
1310 x 670 x 545
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.231,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,84*
€ 4.068,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,51*
€ 4.038,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.287,83*
€ 3.912,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.238,73*
€ 3.854,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.231,87*
€ 3.845,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6071E
ab € 1.982,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6072E
ab € 2.016,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6073E
ab € 2.239,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074E
ab € 2.902,04*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6076E
ab € 4.138,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.