Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Planet HS6076E Größe 6 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6076E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6076E
EAN/GTIN:
     5032548005938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6076E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Montage an:
Boden & Wand
Produktname:
Planet
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Farbe:
Graphitgrau
Anz. Regale:
2
Innen Abmessung (mm):
1095 x 745 x 470
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
1210 x 860 x 655
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Batterien mitgeliefert:
Nein
Höhenverstellbar:
JA
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Batterien erforderlich:
Ja
Typ der Batterien:
1 x 9V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.138,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.348,41*
€ 5.174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.304,28*
€ 5.122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.186,16*
€ 4.981,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,48*
€ 4.924,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6071E
ab € 1.982,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6072E
ab € 2.016,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6073E
ab € 2.239,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074E
ab € 2.902,04*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6075E
ab € 3.231,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.