| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-HS9072E Herst.-Nr.: HS9072E EAN/GTIN: 5032548005976 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX COSMOS HS9072E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN - Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten. Weitere Informationen: | | Anz. Regale: | 1 | Äußere Abmessung (mm): | 850 x 690 x 690 | Montage an: | Boden & Wand | Batterien erforderlich: | Ja | Produktkategorie: | Sicherheitstresore | Farbe: | Graphitgrau | Schloss / Verriegelung: | Elektronik-Schloss | Höhenverstellbar: | JA | Batterien mitgeliefert: | Nein | Feuerschutz (Papier): | 30 Minuten | Innen Abmessung (mm): | 690 x 525 x 425 | Typ der Batterien: | 1 x 9V | Produktname: | Cosmos | Produkt-Serie: | HS9070-Serie | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 100000 - 1000000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutzschränke lfs 30 p, brandschutzschrank, wertschutzschrank vds 2 |
| | |
| |