Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Phoenix Cosmos HS9073E Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 5 mit elektronischem und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9073E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9073E
EAN/GTIN:
     5032548005990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9073E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Innen Abmessung (mm):
860 x 525 x 425
Äußere Abmessung (mm):
1020 x 690 x 690
Batterien erforderlich:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Cosmos
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Batterien mitgeliefert:
Nein
Typ der Batterien:
1 x 9V
Anz. Regale:
2
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Montage an:
Boden & Wand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.658,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.849,21*
€ 4.580,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.810,39*
€ 4.534,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.703,90*
€ 4.407,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.658,62*
€ 4.353,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9071E
ab € 2.980,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9072E
ab € 3.359,02*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9074E
ab € 4.946,40*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075E
ab € 5.724,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.