Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Phoenix Cosmos HS9074E Größe 4 Hochsicherheit Euroklasse 5 mit Safe Electronic & Key Lock
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9074E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9074E
EAN/GTIN:
     5032548006010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9074E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit dualer Steuerung, Hauptcode und Zeitverzögerung + einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Montage an:
Boden & Wand
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Innen Abmessung (mm):
1170 x 525 x 425
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Cosmos
Batterien erforderlich:
Ja
Anz. Regale:
3
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Graphitgrau
Typ der Batterien:
1 x 9V
Äußere Abmessung (mm):
1330 x 690 x 690
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.964,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.180,70*
€ 6.165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.146,41*
€ 6.124,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.015,31*
€ 5.968,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.964,75*
€ 5.908,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9071E
ab € 2.987,69*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9072E
ab € 3.353,37*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9073E
ab € 3.640,76*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075E
ab € 5.725,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.