Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=30 mm | 3026.030
Artikel-Nr.:
     CM-8R6JX39
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3026,03
EAN/GTIN:
     4030618300649
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 30mm

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3026 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Plastik ist eine der Topseller aus dem Hause Halder.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Diese Einsatzkombination deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm und in D60mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (3026.260).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm und in D60mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß.
  • Halder Topseller für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anwendungsgebiete

für leichte bis normale Beanspruchung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Wartungsarbeiten, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei

Werkstoff

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
  • universell

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=30 mm
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
D:
30 mm
Kopflänge:
90 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Schonhammer
Schlageinsatz 1:
Gummikomposition, schwarz | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm
Schlageinsatz 2:
Plastik, rot | hart | öl- und fettbeständig | universell
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Holz
Härtegrad Schlageinsatz 1:
2 / 5
Härtegrad Schlageinsatz 2:
4 / 5
Produkttyp:
SIMPLEX-Schonhämmer
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
345 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,77*
Sonstiges
Erwin Halder
3206.030
ab € 1,76*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.