Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.
DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1690-9000483355
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832401
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.

DURABLE Jojo für Ausweishalter STYLE Namensschilder, Sicherheitsausweishalter 0,8m Metall/Kunststoff schwarz 10 St./Pack.

Ovales Jojo in ansprechendem Design. Mit Metallclip-Befestigung und Druckknopf-Schlaufe zur einfachen Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung oder Nadel verfügen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STYLE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter STYLE
Verwendung für Produkt:
Namensschilder, Sicherheitsausweishalter
max. Länge der Zugschnur:
0,8
Befestigungstechnik:
Druckknopf-Schlaufe
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
146
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,44*
€ 21,40*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,63*
€ 21,50*
2 Tage
201
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,24*
€ 22,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,03*
€ 23,02*
9 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,94*
€ 23,04*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,40*
€ 25,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,10*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,71*
Zubehör
Durable
891919
ab € 18,01*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,18*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,66*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,18*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.