Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 2,0 kg, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6178102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178102
EAN/GTIN:
     4002390021647
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34
Tragfähigkeit:
2000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
32
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,49*
11 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 19,52*
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 20,49*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 23,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 17,59*
€ 24,69*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,49*
€ 22,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,19*
€ 21,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,13*
€ 20,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.