Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126670853
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174107
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

DURABLE Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau

Magnetische Kennzeichnungstasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen für einen sicheren Halt. Dunkelblaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem PP. Die Kennzeichnungstasche ist scannertauglich und dokumentenecht. Die Logistiktasche eignet sich besonders zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1741
Farbe:
Dunkelblau
Innenformat:
100 x 38 mm
Außenformat:
130 x 53 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 64,24*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 48,87*
€ 64,25*
12 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,81*
€ 65,54*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 51,11*
€ 67,10*
4 Tage
309
pro Packung
€ 6,95*
ab € 50,46*
€ 69,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,24*
€ 76,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,74*
€ 58,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.