Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1 Zoll-Antrieb, 750-2000Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CM-GQ73D2D
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7695250
EAN/GTIN:
     4002805856413
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 750-200...
Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/Ibf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · Auslösegenauigkeit  ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren · Ausführung 1. Standard (mit Vierkantantrieb) 2. mit Verlängerungsrohr 3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant 4. mit Doppelvierkant 5. mit 2 Verlängerungsrohren
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
750 - 2000 N.m
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Skalenteilung N.m cN.m:
50 N.m
Antriebsvierkant mm:
25,0 mm
Ausführung:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.469,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,16*
€ 1.847,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,56*
€ 1.823,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.531,03*
€ 1.821,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,98*
€ 1.781,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.496,82*
€ 1.781,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.496,67*
€ 1.781,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,40*
€ 1.764,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,19*
€ 1.748,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 56,65*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 61,35*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 74,29*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,61*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.