Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart mobil standard plus, silber, mit seitlich ausklappbaren Papierhaltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     CM-HF3692N
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372682
EAN/GTIN:
     4002390052573
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Das Sternfuß-Modell für Preisbewusste
  • Designed by MAUL
  • Praktisch: Zwei Papierhalter, seitlich ausklappbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z.B
  • für beschriebene Flipchartblätter
  • 3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
  • Mobil und leicht: Sternfuß Ø 62 cm mit 5 feststellbaren Rollen aus bruchsicherem Kunststoff für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand
  • Variabel: Tafel stufenlos höhenverstellbar von 178 cm (untere Position) bis 196 cm (obere Position)
  • Komfortabel von vorn zu bedienen, sackt nicht unbeabsichtigt ab
  • Tafel 66 x 97 cm
  • Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
  • Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
  • Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter einfach wieder eingeklappt werden
  • Gewicht 13,0 kg
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Flipchart MAULstandard
Werkstoff:
Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbare Blockhalter, Papierhalter können eingeklappt werden
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Sternfuß
Breite der Tafel:
66
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
97
Anzahl der Arme:
2
Masse Gewicht:
12.5
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos, mittels Schrauben
Gesamthöhe:
1960
Farbe des Gestells:
silber
Ausführung des Fußes:
mit 5 feststellbaren Rollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.