Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot
Elektrikerhelm 6, 1000 V,karminrot
Artikel-Nr.:
     CM-K98398Q
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12823002
EAN/GTIN:
     4260042673495
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
•Elektrische Isolierung (1000 V AC)
•Temperaturen bis –20 °C
•Einsatzdauer bis 5 Jahre
•Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
•Universelle Form
•Im Nacken heruntergezogene Helmschale
•Ohne Lüftungsöffnungen
•Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
•Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
•Stark abgewinkeltes Nackenband
Anwendungsbereiche: Arbeiten an
Niederspannungsanlagen, Baustellen,
Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein
Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben
ist und besonderer Schutz gegen elektrische
Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11,
EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12823002
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.