Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-5017, Mehrwegbehälter MB, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, MBD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     CM-MQ4HW4D
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5017
EAN/GTIN:
     4250692915618
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau

Mehrwegbehälter MB, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, MBD32151, Außenmaße L x B x H 310 x 200 x 170 mm, Inhaltsbelastung 15 kg, taubenblau

Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Farbe:
taubenblau
Breite:
200 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
310 mm
Volumen:
5 Liter
Inhaltsbelastung:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 93,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 70,71*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.