Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-NM3CR24
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821705
EAN/GTIN:
     4015448492993
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 60-300nm 1/2"

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT

automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Weitere technische Eigenschaften:
· Zertifikat: Ja
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Länge:
575 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
575 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821703
ab € 86,53*
Ähnlich
PROMAT
4000821704
ab € 85,00*
Ähnlich
PROMAT
4000821706
ab € 421,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.