Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapiert Plus lagig 350 Bl. 6 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scott Toilettenpapiert Plus lagig 350 Bl. 6 St./Pack.
Scott Toilettenpapiert Plus lagig 350 Bl. 6 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     847R-2002168
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8518 020
EAN/GTIN:
     5033848027132
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Scott Toilettenpapiert Plus 8518 020 3lagig 350Bl. 6 St./Pack.

Scott® Toilettenpapier PLUS 3-lagig Tissue weiß 350 Bl./Rl. 6 Rl./Pack.

Blattformat: 9,5 x 12cm. Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Zertifiziert mit dem EU-Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PLUS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier PLUS
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
geprägt
Zertifikat/Zulassung:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
EU Ecolabel:
Ja
Material des Toilettenpapiers:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
350 Bl./Rl.
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Rl./Pack.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1734
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,0685*
€ 1,3585*
3 Tage
834
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,685*
€ 6,48667*
1 Tag
61
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,22*
1 Tag
882
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45334*
€ 7,485*
9 Tage
469
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,25*
€ 9,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,3585*
€ 1,61662
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,3485*
€ 1,60472
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,3185*
€ 1,56902
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,0685*
€ 1,27152
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 48,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.