Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R5012
Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R5012
Artikel-Nr.:
     CM-P64BM6D
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.412.010
EAN/GTIN:
     7612269000931
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 8, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
717
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,84*
€ 1.527,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,20*
€ 1.512,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,19*
€ 1.512,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,31*
€ 1.445,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.214,30*
€ 1.445,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,09*
€ 1.401,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.178,08*
€ 1.401,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,72*
€ 1.340,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.