Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA
Artikel-Nr.:
     CM-UP94848
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075625001
EAN/GTIN:
     4013288218926
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichter Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant · hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen der Skalenwerte · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: schwarze Kunststoffbox· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 2 Push
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 73 lbf.ft
Länge:
405 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Marke:
WERA
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.