Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Artikel
Elora Drehmomentschlüssel, mit Nonius, 10-60 Nm, 3/8"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-VQ63A3G
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
2179000601000
EAN/GTIN:
4022989135852
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8 10-60nm
Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb
mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
für Rechtsanzug
mit robustem, mattem Stahlrohr
alle Modelle mit Umschaltknarre und robustem ELORA D-Knarrenmechanismus
mit gut fühlbarem und hörbarem (''click'') Signal
2 Komponenten Quatrolit-Griff
Kalibriert auf eine Abweichung von +- 3%, die Vorgabe der Norm (+- 4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
Abtriebs-Aussenvierkant:
3/8"
Kopf:
Umschaltknarre
Messbereich Nm:
10-60
Messbereich ft.lb.:
9-45
Länge mm:
360
Gewicht g:
1250
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehmomentschlüssel 1" mit Nonius, 400-2100 Nm, ELORA-2080-2100
Elora
2080021001000
ab € 1.081,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen