Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB600mm brillantblau Trgf.600kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB600mm brillantblau Trgf.600kg FETRA
Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB600mm brillantblau Trgf.600kg FETRA
Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB600mm brillantblau Trgf.600kg FETRA
Artikel-Nr.:
     CM-XX5BY3G
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24011401
EAN/GTIN:
     4017976677859
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).S Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,37*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,24*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.