Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart de luxe, fahrbar, mit 5 Rollen, Schreibfläche B 680 mm x H 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Artikel-Nr.:
     CM-Z528L5M
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12270F13
EAN/GTIN:
     4013695021720
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das FLIPCHART DE LUXE MOBIL für Komfort und Qualität. Ideal einsetzbar für Präsentation, Konferenz und Unterricht. * Komplett mit zwei Seitenarmen (für 3-fache Präsentationsfläche), 3 Blatt Flipchartpapier, Flipchartmarker und  4 Magneten * Magnethaftende, pulverbeschichtete Metalloberfläche * Schreibfläche: 730 x 1000 mm * mit Boardmarkern beschreibbar und trocken wieder abwischbar * gefederte Säule und Feststellschraube, zur stufenlosen Höhenverstellung von 1,75 m bis 2 m * MOBIL, FAHRBAR * garantiert leichte Manövrierfähigkeit, durch ringförmige Basis mit 5 Laufrollen (feststellbar) * hohe Standfestigkeit durch Ø 65 cm Standfläche * integrierte Ablageschale für Marker und Zubehör * aufklappbare Klemmleiste und verstellbare Aufhängezapfen, für alle handelsüblichen Flipchartblöcke * Farbe: lichtgrau / weiß
Weitere Suchbegriffe: flip-chart magnetoplan, flip chart
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
1227302
ab € 27,48*
Zubehör
magnetoplan
12299F
ab € 31,78*
Zubehör
magnetoplan
1227101
ab € 22,43*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.