Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Augenspülung (eye-wash) 2 x 500 ml, 2-pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Eye Wash 2 x 500 ml
Cederroth Eye Wash 2 x 500 ml
Artikel-Nr.:
     4012-195140
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     725200
EAN/GTIN:
     7310807252001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Die Cederroth Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre. Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei. INHALT: Jede Verpackung enthält zwei Flaschen à 500 ml steril gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel. Zum einmaligen Gebrauch. Abmessungen der Flasche: 6,5 cm x 23,5 cm. Haltbarkeit: 4,5 Jahre Größere Chance, die Augen zu retten Gründliche Spülung Schnelles, leichtes Öffnen Funktionales Design und gute Spüleigenschaften Für alle Arten von Arbeitsplätzen geeignet
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
235
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 27,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,45*
€ 27,51*
2 Tage
178
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 28,15*
5 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,84*
€ 28,58*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 22,95*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
1 Stück enthält 2 Flaschen (ab € 10,815* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 97,66*
Zubehör
Söhngen
2010053
ab € 6,24*
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,99*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.