| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CNFFY-09980499 Herst.-Nr.: 09980499 EAN/GTIN: 4014712067257 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckungen und Kappen sichern spannungsführende Anschlüsse. Plombierkappen sind zusätzlich plombierbar. Diese Plombierkappen eignen sich für die Schütze der Baureihe HS. Eigenschaften: gesichertes Abdecken der Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS; HS P-20/25 geeignet für HS 2, HS P-40/63 geeignet für HS 3; plombierbar; einfache Montage; Montageart: Aufstecken auf Klemme; Einsatzgebiete: Die Kappen finden dort Einsatz. wo die Klemmen der Schütze HS vor Berührung und/oder Veränderung geschützt werden sollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | mechanische Verriegelung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plombierkappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |