Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cube 30, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, quadratisch, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 28,5 cm Durchmesser, 27 cm hoch, 18 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-55822
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     55822
EAN/GTIN:
     4033083558225
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Das C-Cube Pflanzgefäß ist der kreative Allrounder unter den Blumenkübeln. Der quadratische Pflanzkübel ist sowohl einzeln ein Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten - oder Sie „bauen“ ein blühendes Mäuerchen, eine bepflanzte Treppe oder andere beeindruckende Ideen aus den robusten, dickwandigen Gefäßen.


-Quadratischer Blumenkübel aus hochwertigem Kunststoff für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 24,5 cm, oben außen: 28,5 cm, Höhe: 27 cm, Gewicht: ca.980 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
28,50 cm
Breite außen:
28,50 cm
Höhe außen:
27,00 cm
Gewicht:
0,9800 kg
Durchmesser außen:
- cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
240
Volumen:
18,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, scheurich blumentopf grau, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.