Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Coneo 30, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Schwarz-Granit, 28,5 cm Durchmesser, 24,3 cm hoch, 10 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-57546
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57546
EAN/GTIN:
     4033083575468
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Das Coneo Pflanzgefäß verbindet modernes Design mit natürlicher Optik. Seine leicht konische Form und sein charakteristisches Rillen-Design machen ihn zum schicken Hingucker auf Terrasse, Balkon und im Garten. Der Coneo kommt dickwandig und mit funktionalen Extras daher: Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss Coneo Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ in der Inneneinsatz-Wand und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.


-Moderner Blumenkübel mit charakteristischem Rillen-Design – hochwertiger Kunststoff – natürliche Farben - für deinen Außenbereich

-Maße: Durchmesser oben innen: 25,5 cm, oben außen: 28,5 cm, Höhe: 24,3 cm, Gewicht: ca.650 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das dickwandige und dadurch stabile Pflanzgefäß kannst du flexibel drinnen oder draußen nutzen: Für den integrierten Wasserablauf wird ein patentierter Verschluss mitgeliefert („parkt“ im Gefäßboden)

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
28,50 cm
Breite außen:
28,50 cm
Höhe außen:
24,30 cm
Gewicht:
0,6500 kg
Durchmesser außen:
28,5 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
242
Volumen:
10,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf schwarz, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.