Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cone 40, Pflanzschale/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 39 cm Durchmesser, 17,5 cm hoch, 15 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58829
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58829
EAN/GTIN:
     4033083588291
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumenschale

Das C-Cone Pflanzgefäß ist der souveräne Beton-Look Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten. Auch am Hauseingang strahlt der moderne Pflanzkübel, mit Stämmchen oder edlen Gräsern bepflanzt, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein aus. Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss C-Cone Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ im Gefäßboden und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.


-Leicht konische, flache Schale aus hochwertigem recyclingfähigem Kunststoff für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 35,3 cm, oben außen: 39 cm, Höhe: 17,5 cm, Gewicht: ca.450 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
39,00 cm
Breite außen:
39,00 cm
Höhe außen:
17,50 cm
Gewicht:
0,4500 kg
Durchmesser außen:
39,0 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
239
Volumen:
15,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pflanzschale, Blumen-Topf, Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, scheurich blumentopf grau, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.