Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Flow 48, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, kieselförmig, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 48 cm Breite, 37,3 cm Tiefe, 22,8 cm hoch, 6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58892
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58892
EAN/GTIN:
     4033083588925
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Das Flow Pflanzgefäß verbindet modernes Design, organische Form und moderne Optik. Die runde, fließende Form erinnert an einen übergroßen Kiesel und macht das Gefäß zum schicken Hingucker auf der Terrasse und im Garten. Im Inneneinsatz von Flow bietet das verschließbare Wasserablaufloch dem Pflanzen-Fan gestalterische Freiheit: Je nach Bepflanzung parkt der mitgelieferte Verschluss bequem im Gefäßboden und überschüssiges Wasser kann ablaufen. Finden wasserliebende Pflanzen im Flow Platz oder soll das Gefäß Innenbereich dekorativ zur Geltung kommen, wird der Wasserablauf verschlossen.


-Aus einem Pflanzgefäß wird ein stylishes Designobjekt: Der Hingucker in XXL-Kieselform für deine Terrasse und deinen Garten. Mit integriertem Inneneinsatz zum unkomplizierten Bepflanzen.

-Maße: Breite oben außen: 48 cm, Tiefe oben außen: 37,3 cm, Höhe: 22,8 cm, Gewicht: ca.2790 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das Pflanzgefäß mit integriertem Inneneinsatz ermöglicht dir ein bequemes Be- und Umpflanzen. Für den Wasserablauf im Inneneinsatz wird ein patentierter Verschluss mitgeliefert.

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
48,00 cm
Breite außen:
37,30 cm
Höhe außen:
22,80 cm
Gewicht:
2,7850 kg
Durchmesser außen:
- cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
280
Volumen:
6,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.