Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cube High 48, Hochgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, quadratisch, aus Kunststoff Farbe: Stony Black, 28 cm Durchmesser, 47,7 cm hoch, 11 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-59216
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     59216
EAN/GTIN:
     4033083592168
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Das C-Cube Pflanzgefäß ist der kreative Allrounder unter den Blumenkübeln. Der quadratische Pflanzkübel ist sowohl einzeln ein Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten - oder Sie „bauen“ ein blühendes Mäuerchen, eine bepflanzte Treppe oder andere beeindruckende Ideen aus den robusten, dickwandigen Gefäßen.


-Quadratischer Blumenkübel aus hochwertigem Kunststoff für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 24 cm, oben außen: 28 cm, Höhe: 47,7 cm, Gewicht: ca.2300 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
28,00 cm
Breite außen:
28,00 cm
Höhe außen:
47,70 cm
Gewicht:
2,3000 kg
Durchmesser außen:
- cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
240
Volumen:
11,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf schwarz, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.