Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Panzano 30, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 28,8 cm Durchmesser, 24,3 cm hoch, 14 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-62822
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     62822
EAN/GTIN:
     4033083628225
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Panzano besticht durch den authentischem Beton-Look: Mit Stämmchen, kleinen Sträuchern (wie z.B. Ilex) oder edlen Gräsern bepflanzt steht das hochwertige Pflanzgefäß für moderne Gestaltung Ihres Außenbereichs.


-Blumenkübel aus hochwertigem Kunststoff in Zylinderform für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 23,9 cm, oben außen: 28,8 cm, Höhe: 24,3 cm, Gewicht: ca.750 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem Kunststoff mit 10 Jahren Garantie.>/p>-Das dickwandige Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff in trendiger Beton-Optik bietet Raum für individuelle Bepflanzungs-Ideen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
28,80 cm
Breite außen:
28,80 cm
Höhe außen:
24,30 cm
Gewicht:
0,7500 kg
Durchmesser außen:
28,8 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
130
Volumen:
14,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.